Beli alat pembengkok pipa manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Multibender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kennedy Multibender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.
    atribut:
    • Type: Pipe Bender
    • Handle Material: Steel
    • Compatible Pipe: Material Copper Steel
    • Maximum Bend Angle: 90 Degree
    • Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
    • Guide Material: Aluminium
    • Bending Method: Lever
    • Overall Length: 150mm
    • Former Material: Aluminium
  2. Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)
    57%
    Mulai

    Rp50.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Head Angle (°): 15
    • Finish/Coating: Satin
    • Type: Flare Nut Spanner
  3. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  4. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  5. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  6. SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
  7. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp73.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  8. TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)
    56%
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  9. TRUSCO Quick Action Lever Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TRUSCO Quick Action Lever Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    atribut:
    • Compatible Tube Diameter: 10
    • Bending Radius R (mm): 23
    • Compatible Pipe Nominal Diameter: 75-150mm
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, soft and viscous aluminum pipe, and thin-wall annealed stainless steel pipe. (Iron cannot be used)
  10. WESTWARD Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp409.900

    WESTWARD Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.
    atribut:
    • Item: Tube Bender
    • Calibration Increments (°): 15
    • Construction: Die Cast Aluminium
  11. KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    atribut:
    • Bed Width (mm/inch): 760 (30)
    • Shearing Thickness (mm): 1
    • Bending Thickness (mm): 1
    • Bending Angle (°): 90
    • Max. Rolling Thickness (mm): 1
    • Dia Of Roll (mm): 39
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
Daftar Harga alat pembengkok pipa manual Terbaru November 2026
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
Kennedy Multibender (Alat Pembengkok Pipa)Rp3.399.900
Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)Rp50.900
KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp179.900
KRISBOW Alat Penekuk PlatRp5.799.900
Wipro Hydraulic Pipe Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp3.699.900
BBK Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.199.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.199.900
SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)